Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR4-3200 MHz ECC CL22 16 GB DDR4 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR4-3200 MHz ECC CL22 16 GB DDR4 DIMM
Kingston 16 GB DDR4-3200 MHz ECC CL22 16 GB DDR4 DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999007034
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32ED8/16HD
EAN/GTIN:
     0740617312225
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 16 GB DDR4-3200 MHz ECC CL22 16 GB DDR4 DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 (22-22-22) Leistungsmerkmale: Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low-Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI-Modus, ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB DDR4–3200 MHz ECC CL22 16 GB DDR4 DIMM

Produktbeschreibung:

Server Premier – DDR4 – 16 GB – DIMM 288–PIN – ungepuffert

Mit dem Server Premier Arbeitsspeicher von Kingston setzen Sie auf zuverlässigen, erprobten RAM, der auf DDR4–Technologie basiert und somit deutlich schneller und energieffizienter ist als alle vorhergehenden Speichertechnologien.


–> Produkttyp: RAM–Speicher

–> Kapazität: 16 GB

–> Speichertyp: DDR4 SDRAM – DIMM 288–PIN

–> Modulmontage: DRAM: HYNIX (D–DIE)

–> Erweiterungstyp: Generisch

–> Datenintegritätsprüfung: ECC

–> Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4–25600)

–> Latenzzeiten: CL22

–> Leistungsmerkmale: Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low–Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI–Modus, ungepuffert

–> Spannung: 1.2 V

–> Metallüberzug: Gold

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Höhe
31.3 mm
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22 (22–22–22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low–Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI–Modus, ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 72
Chip–Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
217
€ 4,50*
ab € 42,81*
€ 48,63*
€ 4,50*
ab € 42,80*
€ 48,66*
2 Tage
61
€ 4,90*
ab € 45,18*
€ 51,28*
1 Tag
64
€ 4,45*
ab € 45,44*
€ 51,59*
Lager 7405
63
€ 1,00*
ab € 51,97*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.