Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 2000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03708
Xerox 2000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03708
Artikel-Nr.:
     7405B-999007651
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03708
EAN/GTIN:
     0095205894462
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03708

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-125, HP CB435A, HP CB436A, HP CE285A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2000 Seiten Kompatibel mit: Canon imageCLASS LBP6000, LBP6030, LBP6030w; i-SENSYS MF3010; HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008, P1009, P1505, P1505n; LaserJet Pro M1132 MFP, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, P1102, P1102s, P1102W, P1109, P1109W

Xerox 2000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03708

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: CB435A
CB436A
CE285A
CRG–125 · Herst.–Teilenr.: 006R03708 · Kompatible Geräte (nur für Suche): HP LaserJet P1002/P1003/P1004/P1005/P1006/P1009,Canon imageCLASS LBP6000,Canon imageCLASS D1650,Canon i–SENSYS LBP6000,HP LaserJet M1522 MFP,Canon imageCLASS LBP6030,Canon imageCLASS MF3010,HP LaserJet P1102/P1102W,HP LaserJet P1505,Canon imageCLASS D1620,HP LaserJet M1130,HP LaserJet M1120,Canon i–SENSYS LBP6030 · Passend für Geräte des Herstellers: HP,Canon · Passend für die Modelle (Drucker): HP LaserJet P1002/P1003/P1004/P1005/P1006/P1009,Canon imageCLASS LBP6000,Canon imageCLASS D1650,Canon i–SENSYS LBP6000,HP LaserJet M1522 MFP,Canon imageCLASS LBP6030,Canon imageCLASS MF3010,HP LaserJet P1102/P1102W,HP LaserJet P1505,Canon imageCLASS D1620,HP LaserJet M1130,HP LaserJet M1120,Canon i–SENSYS LBP6030 · Seiten–Reichweite (Schwarz): 2000 Seiten · Seitenreichweite max.: 2000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP CB435A, HP CE285A, HP CB436A, Canon CRG–125
Transportbreite
10,9219 cm
Transporttiefe
32,0039 cm
Transporthöhe
10,9219 cm
Transportgewicht
771.1 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS LBP6000, LBP6030, LBP6030w, MF3010 ¦ Canon i–SENSYS MF3010 ¦ HP LaserJet 1005, M1120 MFP, M1120n MFP, M1522n MFP, M1522nf MFP, P1005, P1006, P1007, P1008, P1009, P1505, P1505n, P1506 ¦ HP LaserJet Pro M1132 MFP, M1136 MFP, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, P1102, P1102s, P1102W, P1104, P1104W, P1106, P1106W, P1107, P1107W, P1108, P1108W, P1109, P1109W

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,17*
€ 14,64*
€ 6,78*
ab € 13,16*
€ 14,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,43*
€ 14,92*
Lager 7405
119
€ 1,00*
ab € 20,09*
€ 22,04*
€ 6,90*
ab € 22,38*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.