Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock MB A520M-HDV AM4 M-ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock MB A520M-HDV AM4 M-ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX
ASRock MB A520M-HDV AM4 M-ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999019188
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBE50-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483932267
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock MB A520M-HDV AM4 M-ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock A520M-HDV - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A520 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x Ultra M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASRock MB A520M–HDV AM4 M–ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex–ATX

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Buchse AM4 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 3 3rd Gen,
3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7,
3rd Generation AMD Ryzen 9 Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel
Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4500,4533
MHz RAM–Speicher maximal 64 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
micro ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Audio
Kanäle 7,1 Kanäle Interne E/A–Anschlüsse Anzahl
USB 2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Anschlüsse 1 Front Panel Audiostecker Ja ATX
Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 2 Zahl der
COM Stecker 1 E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Anzahl USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports 4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl VGA
(D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Mikrofon–Eingang Ja Speicher–Controller Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,SATA III Maximale
unterstützte Anzahl der HDD 5 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet LAN–Controller Realtek RTL8111H
Wake–on–LAN bereit Ja WLAN Nein BIOS BIOS–Typ
UEFI AMI Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x16 (Gen
3.x)–Anschlüsse 1 Grafik Grafikkarte–Familie
AMD Grafikkarte Radeon Vega Gewicht und Abmessungen
Breite 230 mm Tiefe 201 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
AMD A520
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4466 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Grafik
Max. zugewiesene RAM–Größe
16 GB
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x Ultra M.2
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 1 x DVI–D ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
JumperFree, SMBIOS 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, All–Solid–Kondensator–Motherboarddesign, 15µ Gold Contact, 6 Phase Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Triple Monitor, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, Premium 50A Power Choke
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, 1 M.2–Schraube
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASRock A–Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
23 cm
Tiefe
20,1 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,28*
€ 61,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,54*
€ 61,87*
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 47,56*
€ 63,06*
€ 6,78*
ab € 48,93*
€ 64,24*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 55,30*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.