Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999019189 Herst.-Nr.: 90-MXBDU0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483932076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ASRock MB A520M Pro4 AM4 M-ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX Artikeldetails: - Produktbeschreibung: ASRock A520M Pro4 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A520 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2, 1 x Ultra M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 1 + 5 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASRock MB A520M Pro4 AM4 M–ATX retail AMD Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex–ATX Produktbeschreibung: Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel Buchse AM4 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600,4666 MHz RAM–Speicher maximal 64 GB Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Audio Kanäle 7,1 Kanäle Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 Front Panel Audiostecker Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports 4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,SATA III Maximale unterstützte Anzahl der HDD 5 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet LAN–Controller Realtek RTL8111H Wake–on–LAN bereit Ja WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI AMI Grafik Grafikkarte–Familie AMD Grafikkarte Radeon Vega Gewicht und Abmessungen Breite 230 mm Tiefe 201 mm Technische Details: Allgemein Produkttyp Motherboard – micro ATX Prozessorsockel Socket AM4 Kompatible Prozessoren Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation) Unterstützter RAM Bustakt 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4466 MHz (O.C.) Unterstützte RAM–Integritätsprüfung Non–ECC, ECC Registriert oder gepuffert Ungepuffert Besonderheiten Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) Grafik Max. zugewiesene RAM–Größe 16 GB Audio Audio Codec Realtek ALC1200 Kompatibilität High–Definition–Audio, Premium Blu–ray–Audiounterstützung LAN Netzwerkcontroller Realtek RTL8111H Netzwerkschnittstellen Gigabit Ethernet Erweiterung/Konnektivität Erweiterungssteckplätze 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (2x–Modus) ¦ 1 x M.2 socket (Key E) Speicherschnittstellen SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x Ultra M.2 Schnittstellen 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB–C Gen1 Interne Schnittstellen 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste Stromanschlüsse Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig Besonderheiten BIOS–Funktionen JumperFree, SMBIOS 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung Hardwareüberwachung CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung Sleep / Wake up Wake–On–LAN (WOL) Hardwarefeatures 8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, All–Solid–Kondensator–Motherboarddesign, 15µ Gold Contact, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Triple Monitor, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, Premium 50A Power Choke, PCB Isolate Shielding, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang I/O–Rückwand, 2 x M.2 Schrauben Enthaltene Kabel 2 x Serial ATA–Kabel Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, ASRock A–Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome RGB Kennzeichnung FCC, EuP Ready, ErP Ready Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 68,69* | € 88,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 78,28* | € 100,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,30* | € 100,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,00* | € 101,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 79,55* | € 102,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|