Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard AMD Ryzen 3rd Generation Series Processors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard AMD Ryzen 3rd Generation Series Processors
ASRock Mainboard AMD Ryzen 3rd Generation Series Processors
Artikel-Nr.:
     7405B-999019191
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     X570D4I-2T
EAN/GTIN:
     4710483931352
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

ASRock Mainboard AMD Ryzen 3rd Generation Series Processors

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD X570 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: AMD X570 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt 3. Generation Ryzen, Maximum TDP 105 Watt) Unterstütztes RAM: 4 SO-DIMM-Slots - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x OCuLink port, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 16 MB LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard AMD Ryzen 3rd Generation Series Processors

Produktbeschreibung:

Asrock X570D4I–2T. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket AM4,
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd
Generation AMD Ryzen 5,
3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD....
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 64 GB,
Arbeitsspeicher Typ: SO–DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen:
Serial ATA III,
SATA III. Grafikkarte–Familie: ASPEED, Grafikkarte: AST2500,
On–Board Grafikadaptermodell: Aspeed AST2500.
Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Intel® X550–AT2, Realtek RTL8211E

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO–DIMM
Speicherkanäle
Dual–channel
Speicherspannung
1,2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933 MHz
RAM–Speicher maximal
64 GB
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X570
Interne E/A–Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
Zahl der COM Stecker
1
TPM–Verbinder
Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
IPMI LAN (RJ–45)–Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA III, SATA III
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN–Controller
Intel® X550–AT2, Realtek RTL8211E
Wake–on–LAN bereit
Ja
WLAN
Nein
BIOS
BIOS–Typ
UEFI AMI
BIOS–Speichergröße
32 Mbit
ACPI–Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x16–Slots
1
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Grafikkarte–Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
On–Board Grafikadaptermodell
Aspeed AST2500
On–board Grafikadapter–Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170,2 mm
Tiefe
170,2 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 35 °C
Sonstige Funktionen
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mitx mainboard, amd mainboard, asrock mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,45*
ab € 495,66*
€ 558,53*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 524,79*
€ 590,18*
Frei Haus
ab € 532,58*
€ 596,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,89*
€ 678,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,79*
€ 624,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.