Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz Non-ECC CL19 SODIMM 1Rx16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz Non-ECC CL19 SODIMM 1Rx16
Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz Non-ECC CL19 SODIMM 1Rx16
Artikel-Nr.:
     7405B-999019214
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR26S19S6/8
EAN/GTIN:
     0740617311341
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz Non-ECC CL19 SODIMM 1Rx16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low-Power Auto Self Refresh (LPASR), ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 8 GB DDR4–2666 MHz Non–ECC CL19 SODIMM 1Rx16

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 8 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 8 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 2666 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 260–pin SO–DIMM ECC Nein
CAS Latenz 19 Speicherrangfolge 1 Speicherspannung
1,2 V Row Cycle Time 45,75 ns Refresh Row Cycle
Time 350 ns Row Active Time 32 ns SPD profil Ja
JEDEC–Standard Ja Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb 0 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung
–55 – 100 °C Gewicht und Abmessungen Breite 69,6
mm Höhe 30 mm Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS Enthält nicht Halogen

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Tiefe
2.45 mm
Höhe
30 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19 (19–19–19)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low–Power Auto Self Refresh (LPASR), ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Chip–Organisation
1024 x 16
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 14,85*
3 Tage
28
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,90*
€ 14,86*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 15,21*
6 Tage
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,24*
€ 15,24*
Lager 7405
24
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,85*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.