Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI A520M-A PRO AMD Sockel AM4 Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI A520M-A PRO AMD Sockel AM4 Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX
MSI A520M-A PRO AMD Sockel AM4 Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999019265
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7C96-001R
EAN/GTIN:
     4719072749927
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

MSI A520M-A PRO AMD Sockel AM4 Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI A520M-A PRO - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A520 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen und Ryzen 4000 G-Series der 3. Generation) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

MSI A520M–A PRO AMD Sockel AM4 Ryzen Micro/Mini/Flex–ATX

Produktbeschreibung:

MSI A520M–A PRO. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket AM4,
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd
Generation AMD Ryzen 5,
3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD....
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 64 GB,
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen:
PCI Express 3.0,SATA,
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Maximale
Auflösung: 4096 x 2160 Pixel.
Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Realtek RTL8111H

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual–channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
RAM–Speicher maximal
64 GB
Unbuffered Speicher
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Audio–Chip
Realtek ALC892
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Anzahl der Befestigungsbohrungen
8
Interne E/A–Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel–Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Chassis Intrusion Stecker
Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Anzahl DVI–D–Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon–Eingang
Ja
Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
PCI Express 3.0,SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
5
RAID Level
0,1,10
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN–Controller
Realtek RTL8111H
WLAN
Nein
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
200 mm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,87*
€ 45,80*
€ 5,50*
ab € 43,99*
€ 45,94*
€ 6,78*
ab € 44,84*
€ 46,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 46,23*
€ 48,29*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 53,90*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,29*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,95*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 341,85*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 254,00*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 345,58*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 385,03*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,39*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,57*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,17*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,74*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,56*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.