Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 8 GB DDR4-3200 MHz 8 GB DDR4 SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 8 GB DDR4-3200 MHz 8 GB DDR4 SO-DIMM
Kingston 8 GB DDR4-3200 MHz 8 GB DDR4 SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999020727
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP432SS6/8
EAN/GTIN:
     0740617311402
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Kingston 8 GB DDR4-3200 MHz 8 GB DDR4 SO-DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V

Kingston 8 GB DDR4–3200 MHz 8 GB DDR4 SO–DIMM

Produktbeschreibung:

DDR4 – 8 GB – SO DIMM 260–PIN – ungepuffert

DDR4 bringt einige Verbesserungen bezüglich Tempo und Leistung im Vergleich zu den Vorgängergenerationen. Ein RAM–Riegel der vierten Generation hat mehr Pins, mit denen er mit dem Board verbunden ist, um dem höheren Tempo gerecht zu werden. Jedes DIMM bekommt eine direkte Leitung zum CPU–Controller, um Verzögerungen beziehungsweise Engpässe im Datentransfer von der CPU zum RAM zu vermeiden. DDR4 enthält zudem Neuerungen, die den Strombedarf reduzieren und die Zuverlässigkeit erhöhen.


–> Produkttyp: RAM–Speicher

–> Kapazität: 8 GB

–> Speichertyp: DDR4 SDRAM – SO DIMM 260–PIN

–> Erweiterungstyp: Generisch

–> Datenintegritätsprüfung: Nicht–ECC

–> Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4–25600)

–> Latenzzeiten: CL22

–> Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert

–> Spannung: 1.2 V

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
X16
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 19,72*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 21,73*
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 22,99*
€ 8,50*
ab € 17,15*
€ 23,06*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 22,15*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.