Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel U/UTP Cat.5e grau 2m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel U/UTP Cat.5e grau 2m Grau
InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel U/UTP Cat.5e grau 2m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999020765
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-71402
EAN/GTIN:
     4043718290383
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel U/UTP Cat.5e grau 2m Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 2 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Packungsmenge: 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: UTP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, ohne Haken, Längenanzeige Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau Verpackung: Bulk

InLine 50er Bulk–Pack Patchkabel U/UTP Cat.5e grau 2m Grau

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 50 Stück von Artikel 71402 verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • U/UTP Cat. 5e
  • 4x2x AWG24
  • ungeschirmtes Kabel (alte Bezeichnung: UTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Farbe: Grau
  • Hersteller–Nr.: B–71402
  • EAN Code: 7405–4043717405–8290383
  • Typ: Cat.5e
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: 1:1
  • Gewicht: 2,685 kg
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 5,3 mm
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Länge: 2 m
  • Signal: Netzwerk
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Schirmung: U/UTP
  • Querschnitt: AWG 24

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
UTP–Kabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Längenanzeige
Länge
2 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B
Verpackung
Bulk

Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 38,37*
€ 40,38*
€ 3,50*
ab € 38,39*
€ 40,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.