Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6 250 MHz PVC CCA grau 3m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6 250 MHz PVC CCA grau 3m Rot
InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6 250 MHz PVC CCA grau 3m Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-999020770
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-76103
EAN/GTIN:
     4043718253432
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6 250 MHz PVC CCA grau 3m Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 3 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Packungsmenge: 30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: S/FTP Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Leistungsmerkmale: Ohne Haken, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine 30er Bulk–Pack Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6 250 MHz PVC CCA grau 3m Rot

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 30 Stück von Artikel 76103 verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
  • Rot eingefärbter RJ45 Stecker zur schnellen Unterscheidung
  • S/FTP Kabel, Cat.6
  • Aderquerschnitt AWG27 mit Litzen aus CCA Legierung
  • Gesamt–Geflechtschirmung und PiMf – Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S–STP PiMf)
  • PVC–Mantel
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • Gigabit tauglich

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Farbe: Grau
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Hersteller–Nr.: B–76103
  • EAN Code: 7405–4043717405–8253432
  • Typ: Cat.6
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: 1:1
  • Gewicht: 2,945 kg
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 5,9 mm
  • Datenübertragungsrate: 1 Gb/s
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Querschnitt: AWG 27
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Länge: 3 m
  • Zolltarifnummer: 7405–85444210

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
S/FTP
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
27
Leistungsmerkmale
Ohne Haken, Kupfer–Chrom–Aluminium (CCA)–Leiter
Länge
3 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B – bis zu 250 MHz

Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat 6 grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
70
€ 1,00*
ab € 59,35*
€ 77,56*
€ 3,50*
ab € 60,75*
€ 79,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.