Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Link 370 USB BT Adapter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Link 370 USB BT Adapter 2
GN Netcom JABRA Link 370 USB BT Adapter 2
Artikel-Nr.:
     7405B-999021629
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14208-07
EAN/GTIN:
     5706991019599
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

GN Netcom JABRA Link 370 USB BT Adapter 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra LINK 370 - Netzwerkadapter Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Data Link Protocol: Bluetooth 4.2 Bluetooth-Klasse: Klasse 1 Produktzertifizierungen: Bluetooth 4.2 Entwickelt für: Evolve 75 MS Stereo, 75 UC Stereo; SPEAK 710, 710 MS

GN Netcom JABRA Link 370 USB BT Adapter 2

Produktbeschreibung:

Merkmale Wireless–Technologien Bluetooth Anzahl
simultan anschließbarer Geräte (max) 2 Hostschnittstelle
USB Bluetooth–Version 4.2 Bluetooth–Profile A2DP
Transmissionsdistanz 30 m Produktfarbe Black,
Silver LED–Anzeigen Ja Kompatible Produkte Evolve
75 Speak 710 Verpackungsdaten Menge pro Packung
1 Stück(e) Verpackungsbreite 45 mm Verpackungstiefe
10 mm Verpackungshöhe 75 mm Paketgewicht 20 g
Logistikdaten Ursprungsland China Anzahl Produkte
pro Versandkarton 240 Stück(e) Gewicht Versandkarton
3,2 kg Breite des Versandkartons 172 mm Länge
des Versandkartons 296 mm Höhe des Versandkartons 388 mm

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.2
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP)
Leistungsmerkmale
Firmware Over–the–Air (FOTA)
Produktzertifizierungen
Bluetooth 4.2
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve 75 MS Stereo, 75 UC Stereo ¦ Jabra SPEAK 710, 710 MS

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
€ 2,90*
ab € 41,19*
€ 54,58*
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 54,60*
€ 4,99*
ab € 41,51*
€ 54,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,22*
€ 57,35*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 50,33*
€ 66,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14208-08
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.