Xerox 1800 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03810
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-131Y, HP CB542A, HP CE322A, HP CF212A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 1800 Seiten Kompatibel mit: Canon Color imageCLASS MF624, MF628, MF8080, MF8280; ImageCLASS LBP7110, MF624, MF8050, MF8080; HP Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1217, CP1515, CP1518; Color LaserJet Pro CP1525; LaserJet Pro 200 M251, 200 M276, CM1415, MFP M276
Xerox 1800 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03810
Produktbeschreibung:
UNÜBERTREFFLICHE NACHHALTIGKEIT: Der Everyday
wiederaufbereitete Toner von Xerox wird mit geringeren
natürlichen Ressourcen hergestellt und hat dazu
eine geringere CO2–Bilanz.SCHONT IHR BUDGET UND
DIE UMWELT: Verringern Sie Ihre CO2–Bilanz und
sparen Sie 35 bis 45 % im Vergleich zum Original.SEIEN
SIE UNBESORGT: Materialien von Xerox mit Sicherheitszertifizierung,
die die Industriestandards für Sicherheit und
Compliance übertreffen.PROBLEMLOSES RECYCLING:
Das kostenlose Xerox Green World Alliance® Rückgabeprogramm
für Verbrauchsmaterial ermöglicht die Wiederverwertung
oder ein umweltfreundliches Recycling.VOLLSTÄNDIGE
SICHERHEIT: Dank des lebenslangen Schutzes haben
wir für den unwahrscheinlichen Fall eines Problems
eine kostenlose Ersatzkartusche für Sie.UNÜBERTREFFLICHE
NACHHALTIGKEIT: Der Everyday wiederaufbereitete
Toner von Xerox wird mit geringeren natürlichen
Ressourcen hergestellt und hat dazu eine geringere
CO2–Bilanz.SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT: Verringern
Sie Ihre CO2–Bilanz und sparen Sie 35 bis 45 %
im Vergleich zum Original.SEIEN SIE UNBESORGT:
Materialien von Xerox mit Sicherheitszertifizierung,
die die Industriestandards für Sicherheit und
Compliance übertreffen.PROBLEMLOSES RECYCLING:
Das kostenlose Xerox Green World Alliance® Rückgabeprogramm
für Verbrauchsmaterial ermöglicht die Wiederverwertung
oder ein umweltfreundliches Recycling.VOLLSTÄNDIGE
SICHERHEIT: Dank des lebenslangen Schutzes haben
wir für den unwahrscheinlichen Fall eines Problems
eine kostenlose Ersatzkartusche für Sie.Geschäftliches
Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive
Wirkung auf unseren Planeten,
Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday
wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt
mit der geringsten CO2–Bilanz unter den Einweg–Tonerkartuschen.
Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz
und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen.
Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox–Qualität
mit ökologischer Verantwortung,
ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn
er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.Erstklassige
Leistung – Seite für Seite.
Präzise Farbgebung und hohe Detailschärfe.?Ökologisch
verantwortlich.
Verringern Sie Ihre CO2–Bilanz, vergrößern Sie
Ihre Einnahmen.?Weniger Risiko,
völlig sorgenfrei. Lebenslanger Schutz mit kostenlosem
Ersatz Ihrer Kartuschen.?Reduzieren Sie Abfall,
nicht Ihre Ansprüche. Kompromisslose Qualität
und Nachhaltigkeit.?
Technische Details:
Allgemein
Alternative zu
Canon CRG–131Y, HP CB542A, HP CE322A, HP CF212A
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon Color imageCLASS MF624Cw, MF628Cw, MF8080Cw, MF8280Cw ¦ Canon ImageCLASS LBP7110Cw, MF624Cw, MF8050Cn, MF8080CW ¦ HP Color LaserJet CM1312 MFP, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni ¦ HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw ¦ HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, CM1415fn, CM1415fnw, MFP M276n, MFP M276nw