Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03710
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CC364A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 10000 Seiten Kompatibel mit: HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm
Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03710
Produktbeschreibung:
DEUTLICHE KOSTENEINSPARUNGEN: Sparen Sie 50 bis
60 % im Vergleich zum OriginalVERLÄSSLICHE QUALITÄT: leuchtende,
lebendige Farben, tiefes Schwarz und hohe Detailschärfe
– Seite für Seite.EINZIGARTIGE KOMPATIBILITÄT:
mit vielen verschiedenen bekannten Marken wie HP,
Brother, etc. und beliebten Modellen.LEBENSLANGER
SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall eines
Problems haben wir für Sie eine kostenlose Ersatzkartusche.PROBLEMLOSES
RECYCLING: umweltfreundliches Recycling der Kartuschen
dank des Green World Alliance® Programms zur Rücknahme
von Verbrauchsmaterial.DEUTLICHE KOSTENEINSPARUNGEN:
Sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum OriginalVERLÄSSLICHE
QUALITÄT: leuchtende,
lebendige Farben, tiefes Schwarz und hohe Detailschärfe
– Seite für Seite.EINZIGARTIGE KOMPATIBILITÄT:
mit vielen verschiedenen bekannten Marken wie HP,
Brother, etc. und beliebten Modellen.LEBENSLANGER
SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall eines
Problems haben wir für Sie eine kostenlose Ersatzkartusche.PROBLEMLOSES
RECYCLING: umweltfreundliches Recycling der Kartuschen
dank des Green World Alliance® Programms zur Rücknahme
von Verbrauchsmaterial.Mit Everyday Toner von
Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum
Original – und das mit der Leistung,
Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind.
Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken
dank der lebenslangen Garantie.
Das nennen wir unbezahlbar.Drucke, die alle Blicke
auf sich ziehen.
Leuchtende Farben, tiefes Schwarz, Detailschärfe
und scharfer Text.?Tonerkosten sparen,
Qualität erhalten. Erhebliche Einsparungen von
40 bis 60 % bei den gängigen Druckermarken.?Weniger Risiko,
keine Sorgen. Lebenslange Garantie und kostenloser
Ersatz Ihrer Kartuschen.?Leistung und Kompatibilität
geht auch zusammen.
Toner für die gängigsten Druckermarken und –modelle.?
Technische Details:
Allgemein
Transportbreite
14,9859 cm
Transportgewicht
2,0865 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm