Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 1.5m* professional*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 1.5m* professional*
ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 1.5m* professional*
Artikel-Nr.:
     7405B-999025139
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77441-MHQ
EAN/GTIN:
     4017538023124
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI VGA Kabel

ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 1.5m* professional*

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Typ: Kabel Farbe: Blau Einsatzbereich: Digital / Display / Video Kabellänge: 1,5m Farbe: Kupfer

ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 1.5m* professional*

Produktbeschreibung:

• Home–Cinema DVI–D Stecker auf DVI–D Stecker
24+1 • Dual–Link • verchromte Metall–Stecker •
vergoldete Kontakte • 2x Ferrit • Länge: 1,5m
• Adern Material: Kupfer • Stecker Material: CuZnNi
• Kontaktoberfläche: vergoldet • Farbe Stecker:
chrom • Farbe Kabel: blau

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
1,5 m
Farbe
Kupfer; Schwarz; Blau
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video; Video / Analog
Kabelmedium
Kupferdraht

Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, shiverpeaks dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 24+1, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,00*
ab € 5,83*
€ 8,43*
2 Tage
54
€ 4,50*
ab € 8,47*
€ 12,18*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 14,67*
€ 20,78*
€ 3,50*
ab € 26,85*
€ 35,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.