Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SecureScan X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek SecureScan X150
Plustek SecureScan X150
Artikel-Nr.:
     7405B-999080933
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0276
EAN/GTIN:
     4042485666728
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
plustek dokumentenscanner

Plustek SecureScan X150

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Plustek SecureScan X Series X100 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Scansensor-Typ: CMOS Lichtquelle: Weiße LED / Infrarot-LED / UV-LED Max. unterstützte Dokumentgröße: 125 x 88 mm Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 30 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 125 mm x 88 mm Unterstützter Dokumenttyp: Reisepass, ID-Karte Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Ubuntu Linux 16.04 (32/64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit), Ubuntu Linux 20.04 (64 bit) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 20 cm x 11,9 cm Gewicht: 1,7 kg

Plustek SecureScan X150

Produktbeschreibung:

Plustek SecureScan X150. Eingabe Farbtiefe: 24 Bit,
Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Produktfarbe: Schwarz,
Weiß. Sensor–Typ: CMOS, Megapixel (ca.): 5 MP,
Lichtquelle: White LED / IR LED / UV LED. Maximale
Scanfläche (Flachbett): 127 x 95 mm.
Netzteiltyp: USB, Eingangsspannung: 24 V, Stromstärke: 0,75 A

Technische Details:

Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
125 x 88 mm
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Scanmodus
Single Pass
Scansensor–Typ
CMOS
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße LED / Infrarot–LED / UV–LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. – komplette Reisepass–Seite – Farbe – 125 x 88 mm
Scanner–Merkmale
Stromversorgung über USB–Anschluss, Auto Crop, unterstützt Machine Readable Travel Documents (MRTD), zwei automatische Erkennungssensoren
Produktzertifizierungen
SANE
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
125 mm x 88 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Reisepass, ID–Karte
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ICAO Doc 9303
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek MRTDs Reader, Plustek SecureScan Manager, Plustek SecureScan
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Ubuntu Linux 16.04 (32/64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit), Ubuntu Linux 20.04 (64 bit)
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 – 2,4 GHz – RAM 1 GB – HD 1 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
11,9 cm
Gewicht
1,7 kg

Weitere Suchbegriffe: document scanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 523,63*
€ 585,37*
Frei Haus
ab € 521,39*
€ 586,44*
Frei Haus
ab € 547,45*
€ 612,97*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 561,26*
€ 625,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,41*
€ 732,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,55*
€ 727,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,22*
€ 713,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,26*
€ 667,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-10
ab € 108,24*
Zubehör
Plustek
L008-10
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.