Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Standard RESIN BLACK LENGTH Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Standard RESIN BLACK LENGTH Schwarz
Brother Standard RESIN BLACK LENGTH Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999081642
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BRS1D300080
EAN/GTIN:
     5014047600449
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...

Brother Standard RESIN BLACK LENGTH Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother Standard - Farbband (Packung mit 12) Produkttyp: Farbband Packungsmenge: 12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Drucktechnologie: Thermowachs/-harz Bandgröße: 80 mm x 300 m Kompatibel mit: Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR

Brother Standard RESIN BLACK LENGTH Schwarz

Produktbeschreibung:

Das Standard Harz Farbband gewährleistet professionelles,
problemloses Drucken auf kompatiblen Brother Thermotransferetikettendruckern.
Mit 300 Metern pro Farbband erfordert dieses weniger
Bandwechsel und stellt sicher,
dass Ihr Brother–Etikettendrucker länger zuverlässig arbeitet.
Von diesem 60 mm breiten Farbband können Sie professionelle Ergebnisse,
beim Drucken von Barcodes und Text, für eine Reihe
von Industrieanwendungen,
erwarten. Das Farbband BRS–1D300–060 wird nach
hohen Anforderungen hergestellt und ist mit Brother
Thermotransferetikettendruckern kompatibel.
Wenn Sie sich für ein von Brother Standard Harz
Thermotransferfarbband entscheiden,
stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät weiterhin optimal
arbeitet und Ihnen kristallklare und langlebige
Ergebnisse liefert.

Technische Details:

Leistungen
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
TD–4420TN, TD–4520TN, TD–4650TNWB, TD–4650TNWBR, TD–4750TNWB, TD–4750TNWBR
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
6 cm
Farbbandlänge
300 m
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband 300 m, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,45*
€ 13,91*
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 15,71*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 16,96*
€ 23,88*
€ 3,50*
ab € 21,51*
€ 29,60*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.