Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabelbuchse RJ45 Cat.6A wasserdicht IP68 für industrielle Anwendungen mit Staubkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabelbuchse RJ45 Cat.6A wasserdicht IP68 für industrielle Anwendungen mit Staubkappe
InLine Patchkabelbuchse RJ45 Cat.6A wasserdicht IP68 für industrielle Anwendungen mit Staubkappe
Artikel-Nr.:
     7405B-999085555
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69990S
EAN/GTIN:
     4043718291663
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patchkabelbuchse RJ45 Cat.6A wasserdicht IP68 für industrielle Anwendungen mit Staubkappe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Anschluss - Schwarz Typ: Patch-Anschluss - CAT 6a Leistungsmerkmale: UV-beständig, wasserabweisend, mit Staubkappen, für Kabeldurchmesser von 5 - 8 mm Anschluss: RJ-45 - weiblich Farbe: Schwarz

InLine Patchkabelbuchse RJ45 Cat.6A wasserdicht IP68 für industrielle Anwendungen mit Staubkappe

Produktbeschreibung:

  • Cat.6A Kupplung, geschirmt, IP68 Outdoor
  • Kontaktwiderstand < 10mOhm
  • Breiter Temperaturbereich: –40°C bis 85°C geeignet
  • Übliche RJ45 Patchkabel können verwendet werden
  • 1:1 Verbindung
  • Gewinde: 2x M25
  • Schutzklasse IP68
  • Gehäuse: UV–beständig
  • Für Patchkabel mit Kabeldurchmesser 3–8mm geeignet
  • Bis 10Gb/s geeignet

  • Hersteller–Nr.: 69990S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8291663
  • Variante: IP68
  • Höhe Verpackung: 0,035 m
  • UL: Nein
  • Länge Verpackung: 0,015 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–036000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 5,7405–000000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0001
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Seite A: RJ45 Buchse
  • Seite B: RJ45 Buchse
  • Gewicht: 0,040 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Anschluss – CAT 6a
Leistungsmerkmale
UV–beständig, wasserabweisend, mit Staubkappen, für Kabeldurchmesser von 5 – 8 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
105 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,08*
€ 3,50*
ab € 13,41*
€ 16,87*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 12,67*
€ 17,83*
€ 6,90*
ab € 16,93*
€ 23,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.