Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 32 GB Ultra micSDHC+ SD Adapter High Capacity MicroSDHC 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk 32 GB Ultra micSDHC+ SD Adapter High Capacity MicroSDHC 32 GB
SanDisk 32 GB Ultra micSDHC+ SD Adapter High Capacity MicroSDHC 32 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999087142
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUA4-032G-GN6TA
EAN/GTIN:
     0619659184186
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

SanDisk 32 GB Ultra micSDHC+ SD Adapter High Capacity MicroSDHC 32 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDHC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 32 GB Geschwindigkeit: A1 / UHS-I U1 / Class10 Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, EMEA Enthaltener Speicheradapter: microSDHC/SD-Adapter

SanDisk 32 GB Ultra micSDHC+ SD Adapter High Capacity MicroSDHC 32 GB

Produktbeschreibung:

Speicher Kapazität 32 GB Flash Card Typ MicroSDHC
Flash–Memory–Klasse Klasse 10 Lesegeschwindigkeit
120 MB/s Interner Speichertyp UHS–I Leistungsklasse
der Anwendung A1 Merkmale Produktfarbe Grey,
Red Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
–25 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 85 °C Gewicht und Abmessungen Breite 15 mm Tiefe
1,02 mm Höhe 10,9 mm Verpackungsdaten Speicheradapter enthalten SD

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
32 GB
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, EMEA
Speicher
Geschwindigkeitsklasse
A1 / UHS–I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 120 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS–I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD–Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 10 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,03*
2 Tage
140
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,87*
Lager 7405
119
€ 1,00*
ab € 10,87*
€ 15,46*
€ 3,50*
ab € 13,78*
€ 19,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.