Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO One Wrap Band 25m 20mm Rosa Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO One Wrap Band 25m 20mm Rosa Pink
VELCRO One Wrap Band 25m 20mm Rosa Pink
Artikel-Nr.:
     7405B-999087783
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64148
EAN/GTIN:
     8412355641487
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

VELCRO One Wrap Band 25m 20mm Rosa Pink

Artikeldetails:

  • Farbe: Pink Typ: Zubehör Kabel Breite: ab 20 mm

VELCRO One Wrap Band 25m 20mm Rosa Pink

Produktbeschreibung:

VELCRO® One Wrap® Band 20 mm breit, rosa, 25 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel
Technische Daten
Breite
20 mm
Allgemeines
Farbe
Pink

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder velcro, klett kabelbinder, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 31,00*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 45,76*
€ 60,05*
€ 6,90*
ab € 51,93*
€ 68,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.