Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 8 GB DDR4-3200 SODIMM 8 GB DDR4 260-Pin 3.200 MHz SO-DIMM CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron 8 GB DDR4-3200 SODIMM 8 GB DDR4 260-Pin 3.200 MHz SO-DIMM CL22
Micron 8 GB DDR4-3200 SODIMM 8 GB DDR4 260-Pin 3.200 MHz SO-DIMM CL22
Artikel-Nr.:
     7405B-999089560
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT8G4SFRA32A
EAN/GTIN:
     0649528903525
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Micron 8 GB DDR4-3200 SODIMM 8 GB DDR4 260-Pin 3.200 MHz SO-DIMM CL22

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Crucial - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

Micron 8 GB DDR4–3200 SODIMM 8 GB DDR4 260–Pin 3.200 MHz SO–DIMM CL22

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Betriebsspannung: 1.2 V · Latenzzeiten: CL22 · Modell (Details): CT8G4SFRA32A · Speicher–Bauform: 260pin SO–DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC4–25600 · Speicher–Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt–Frequenz: 3200 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Deutschland – 10 Jahre)

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 17,08*
€ 5,80*
ab € 13,11*
€ 17,48*
€ 6,78*
ab € 13,26*
€ 17,68*
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 17,88*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 18,85*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.