Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset-Kabel RJ-10 bis Quick Disconnect 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Headset-Kabel RJ-10 bis Quick Disconnect 1 m
Jabra Headset-Kabel RJ-10 bis Quick Disconnect 1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999092396
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-01-20
EAN/GTIN:
     5706991014662
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Headset für Festnetztelefon
Telefon-Headset
headset anschlußkabel jabra

Jabra Headset-Kabel RJ-10 bis Quick Disconnect 1 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Headset-Kabel - 1 m Kabel: Headset-Kabel Länge: 1 m Anschluss: RJ-10 Stecker (zweites Ende): Quick Disconnect

Jabra Headset–Kabel RJ–10 bis Quick Disconnect 1 m

Produktbeschreibung:

Kabel mit Stummschaltfunktion für die Verbindung zu einem Jabra LINK 850 Supervisor–Port. Das Headset–Mikrofon kann damit stummgeschaltet werden.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jabra
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ10
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
30 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
96 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 19,75*
€ 25,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 26,62*
3 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 21,32*
€ 27,78*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 21,72*
€ 28,29*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,79*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-01-102
ab € 18,77*
Ähnlich
Jabra
8800-01-46
ab € 17,05*
Ähnlich
Jabra
8800-00-69
ab € 14,91*
Ähnlich
Jabra
8800-00-94
ab € 11,01*
Ähnlich
Jabra
8800-01-94
ab € 14,39*
Ähnlich
Jabra
8800-00-98
ab € 13,20*
Ähnlich
Jabra
8800-00-103
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.