Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti AirMax Sector 5G-90-20 Antenne 20.3 dBi außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti AirMax Sector 5G-90-20 Antenne 20.3 dBi außen
UbiQuiti AirMax Sector 5G-90-20 Antenne 20.3 dBi außen
Artikel-Nr.:
     7405B-999096944
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G20-90
EAN/GTIN:
     0810354020926
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne

UbiQuiti AirMax Sector 5G-90-20 Antenne 20.3 dBi außen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-20 - Antenne Produkttyp: Antenne Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 9,3 cm x 70 cm Gewicht: 5,9 kg Platzierung / Montage der Antenne: Außen Frequenzbereich: 5.15 - 5,85 GHz Antennengewinn: 20.3 dBi

UbiQuiti AirMax Sector 5G–90–20 Antenne 20.3 dBi außen

Produktbeschreibung:

UBNT AirMax Sector 5G20–90 – 5 GHz 2x2 MIMO Basestation Antenne
Antenne der Spitzenklasse
Die zum Patent angemeldete Technologie der nächsten Generation erzielt Eigenschaften bezüglich Gewinn, Kreuzpolarisationsisolation und Strahlformung, welche mit den besten Antennen der Welt konkurieren. Zusammen mit einer Rocket M5 kann eine starke AirMax 2x2 MIMO PtMP–Basisstation kreiert werden. Im Lieferumfang sind eine Halterung für die Rocket sowie wetterfeste RF–Stecker enthalten.
Rocket M und AirMax–Sektorantennen
Rocket M und AirMax–Basestation/Rocket–Antennen wurden entwickelt, um nahtlos zusammen zu funktionieren. Sie benötigen keine speziellen Werkzeuge, einfach das Gerät in die dafür vorgesehene Halterung einrasten.


–> Frequenzbereich: 5.15 – 5,85 GHz
–> Gewinn: 19.4 – 20.3 dBi
–> Polarisation: Dual–linear
–> Kreuzpolarisationsisolation: 28 dB min.
–> Max. VSWR: 1.5:1
–> Hpol Öffnungswinkel (6 dB): 91°
–> Vpol Öffnungswinkel (6 dB): 85°
–> Elevationsöffnungswinkel: 4°
–> Elektrischer Downtilt: 2°
–> ETSI–Spezifikation: EN 302 326 DN2
–> Maße: 700 x 145 x 93 mm
–> Gewicht: 5 kg
–> Windlast: 160 mph

Technische Details:

Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
20,3 dBi
Frequenzband
5,15 – 5,85 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
91 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
85 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
4 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
2 °
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung–Welle Verhältnis (VSWR)
1.5:1
Montage
Wand
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
5,9 kg
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 7,50*
ab € 99,77*
€ 103,38*
€ 4,50*
ab € 100,17*
€ 103,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,94*
€ 104,57*
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 109,57*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 119,66*
€ 124,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.