Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Wireless Charger Trio induktiv EP-P6300 inkl. 25W Ladekabel white Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Wireless Charger Trio induktiv EP-P6300 inkl. 25W Ladekabel white Weiß
Samsung Wireless Charger Trio induktiv EP-P6300 inkl. 25W Ladekabel white Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999099969
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P6300TWEGEU
EAN/GTIN:
     8806090706219
Suchbegriffe:
Apple Watch Ladekabel
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer

Samsung Wireless Charger Trio induktiv EP-P6300 inkl. 25W Ladekabel white Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Wireless Charger Trio EP-P6300 induktive Ladematte - + AC-Netzteil Produkttyp: Induktive Ladematte + AC-Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 8,6 cm x 1,55 cm Gewicht: 320 g Farbe: Weiß Erforderliche Netzspannung: 9 V Schnellladetechnologie: Fast Charge Drahtlose Ladestandards: Qi, Fast Wireless Charging Kabel: USB-C Kabel - 1 m Entwickelt für: Galaxy Buds Live, Buds+, Note10, Note20, Note5, Note8, Note9, S10, S10 5G, S10+, S10e, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S6, S7, S8, S8+, S9, S9+, Watch 3, Watch Active, Watch Active 2, Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold4

Samsung Wireless Charger Trio induktiv EP–P6300 inkl. 25W Ladekabel white Weiß

Produktbeschreibung:

Anschluss (Computer/Multimedia): USB–C® · Handy–Ladestation Besonderheiten: Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden,Für Qi kompatible Geräte,mit Magnetanschluss,mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Ja · Kabellänge (Details): 1 m · Netzgeräte–Besonderheiten: Wireless Charger · Passend für (Details): Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Watch3,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active · Passend für Handy–Modell: Galaxy Note20 Ultra 5G,Galaxy Note20,Galaxy S20 Ultra 5G,Galaxy S20+,Galaxy S20,Galaxy Z Fold2 5G,Galaxy Z Flip,Galaxy Note10+,Galaxy Note10,Galaxy S10+,Galaxy S10,Galaxy S10e,Galaxy Note9,Galaxy S9+,Galaxy S9,Galaxy Note8,Galaxy S8+,Galaxy S8,Galaxy S7 Edge,Galaxy S7,Galaxy Note5,Galaxy S6 Edge+,Galaxy S6 Edge,Galaxy S6,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone SE,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone 8 Plus,iPhone 8 · Passend für Marke (Handy): Apple,Samsung · Passend für Produkte der Marken: Apple,Samsung

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Induktive Ladematte + AC–Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, drahtlose Kopfhörer
Breite
24 cm
Tiefe
8,6 cm
Höhe
1,55 cm
Gewicht
320 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB–C
Menge Eingangsstecker
1
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi, Fast Wireless Charging
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Inklusive AC–Netzteil
Ja
Merkmale
LED–Anzeige, Induktivladung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel – 1 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Buds Live, Buds+, Note10, Note20, Note20 Ultra 5G, Note5, Note8, Note9, S10, S10 5G, S10+, S10e, S20, S20 5G, S20 5G UW, S20 FE, S20 FE 5G, S20 FE 5G UW, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20+, S20+ 5G, S6 edge+, S7, S7 edge, S8, S8+, S9, S9+, Watch 3, Watch Active, Watch Active 2, Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold4

Weitere Suchbegriffe: Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, samsung kopfhörer, apple watch ladekabel, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 46,36*
€ 60,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,61*
€ 61,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 49,18*
€ 63,73*
€ 4,99*
ab € 50,59*
€ 65,69*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 55,30*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.