Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 300e Chromebook Battery 3 Cell Li-Ion 42W Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300e Chromebook Battery 3 Cell Li-Ion 42W Batterie
Lenovo 300e Chromebook Battery 3 Cell Li-Ion 42W Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-999109035
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10S75394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo 300e Chromebook Battery 3 Cell Li-Ion 42W Batterie

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Kompatible Marken: Lenovo

Lenovo 300e Chromebook Battery 3 Cell Li–Ion 42W Batterie

Produktbeschreibung:

100e G2 (81M8, 81MA), 300e G2 (81M9,81MB),500e G2 (81MC),
C340–11 (81TA), S340–14 (81 TB, 81V3)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3685 mAh
Spannung
11,25 V
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo
Kompatible Modelle
B10S

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,36*
€ 36,70*
€ 7,14*
ab € 53,46*
€ 55,31*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 59,22*
€ 61,99*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 72,91*
€ 76,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.