Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Multimeter mit Touch-Pad und beleuchtetem Display CAT III / IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Multimeter mit Touch-Pad und beleuchtetem Display CAT III / IV
InLine Multimeter mit Touch-Pad und beleuchtetem Display CAT III / IV
Artikel-Nr.:
     7405B-999116075
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43127
EAN/GTIN:
     4043718291410
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

InLine Multimeter mit Touch-Pad und beleuchtetem Display CAT III / IV

Artikeldetails:

  • Farbe: Gelb Gewicht: 575 g - 725 g Farbe: Schwarz Typ: Multimeter

InLine Multimeter mit Touch–Pad und beleuchtetem Display CAT III / IV

Produktbeschreibung:

Multimeter mit Touchpad–Bedienung, Doppelwert–Anzeige und Hintergrundbeleuchtung der Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V. Das Multimeter hat keine mechanische Umschaltung der Messbereiche und ist somit unanfälliger gegenüber Schmutz. Die Auswahl des Messbereichs erfolgt über einen einfachen Tip auf die entsprechende Taste. Das Display hat eine helle Hintergrundbeleuchtung, die das einfache Ablesen der Messwerte ermöglicht.
  • Anzeige: Große 2x 4 Digits Doppelwert–Anzeige, Auflösung 6000, Abmessungen ca. 62X50mm, mit LED Hintergrundbeleuchtung
  • Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V
  • Digitale Kalibrierung.
  • 2–farbige Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige verschiedener Betriebszustände.
  • Automatische AC / DC umschaltung
  • AC– und DC–Spannungsmessung: 6/60/600/1000V
  • Strommessung 600/6000µA, 60/600mA, 6/10A
  • Messung des Widerstandes: 600Ohm, 6k/60k/600kOhm, 6M/60MOhm
  • Messung der Kapazität: 6n/60n/600n, 6µ/60µ/600µ, 6m/60mF
  • Kontinuitätsprüfung 0~600.0 OHM
  • Diodentest 0~3,0V
  • Frequenz– und Tastverhältnismessung: 0~999,9kHz
  • Temperaturmessung: –200 bis 1000 °C
  • Lieferumfang: Multimeter, Teststrippen, Temperatursensor, Anleitung, Batterien (2X 1,5V Typ AA).

Technische Details:

Leistung
Energiequelle
Akku
Akku–/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batteriespannung
1,5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützung von Positionierung
Hand–Multimeter
Mess–Kategorie
CAT III 1000V
DC Spannungsrange
6 – 1000 V
AC Spannungsrange
6 – 1000 V
AC Stromreichweite
0,0006 – 10 A
DC Stromreichweite
0,0006 – 10 A
Widerstandsreichweite
600 – 7405–60000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
6 – 7405–60000000 nF
Frequenzreichweite
0 – 999,9 kHz
Temperaturmessbereich
–200 – 1000 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Black, Yellow
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Anzeige
LED
Anzeigegerät
62 x 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Multitester, inline multimeter, multimeter, multimeter catiii, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 38,24*
€ 51,57*
Lager 7405
51
€ 1,00*
ab € 48,93*
€ 65,15*
€ 3,50*
ab € 49,76*
€ 66,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
01294
ab € 21,49*
Zubehör
InLine
01296
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.