Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRA 19"-Fachboden 2 HE kippbar 430x220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APRA 19"-Fachboden 2 HE kippbar 430x220mm
APRA 19"-Fachboden 2 HE kippbar 430x220mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999116290
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     315-810-92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
apranet 19" fachboden
19 zoll fachboden

APRA 19"-Fachboden 2 HE kippbar 430x220mm

Artikeldetails:

  • Rack Höheneinheiten: 2 Typ: Rack-Zubehör

APRA 19"–Fachboden 2 HE kippbar 430x220mm

Produktbeschreibung:

Fachboden 2 HE, auszieh– und kippbar (BxT) 430x220mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Rack–Zubehör
Rack Höheneinheiten
2 HE

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 70,17*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 62,06*
€ 80,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.