Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Charge AIR Key Induktives Ladepad / Powerbank 950 mAh 2 Watt für Apple Watch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Charge AIR Key Induktives Ladepad / Powerbank 950 mAh 2 Watt für Apple Watch
TerraTec Charge AIR Key Induktives Ladepad / Powerbank 950 mAh 2 Watt für Apple Watch
Artikel-Nr.:
     7405B-999127863
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     324188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank ultron
usb akku

TerraTec Charge AIR Key Induktives Ladepad / Powerbank 950 mAh 2 Watt für Apple Watch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Charge AIR Key induktives Ladepad / Powerbank - 2 Watt Produkttyp: Induktives Ladepad / Powerbank Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,1 cm x 1,4 cm x 10,8 cm Gewicht: 50 g Erforderliche Netzspannung: 5 V Geleistete Netzspannung: 5 V Drahtloses Aufladen: Ja Batterie: 950 mAh Gestellte Leistung: 2 Watt Entwickelt für: Apple Watch

TerraTec Charge AIR Key Induktives Ladepad / Powerbank 950 mAh 2 Watt für Apple Watch

Produktbeschreibung:

Mit dem TERRATEC ChargeAIR Key ist die mobile
Ladestation für die Apple Watch immer mit dabei.
Einfach mit dem integrierten Karabinerhaken am
Schlüsselbund befestigt,
ist das Lade–Accessoire der Retter in der Not,
wenn der Watch unterwegs die Puste ausgeht. Die
flexible Ladestation hat einen integrierten Akku
mit 950 mAh und versorgt das Gerät kabellos mit neuer Energie.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Induktives Ladepad / Powerbank
Entwickelt für
Smartwatch
Breite
4,1 cm
Tiefe
1,4 cm
Höhe
10,8 cm
Gewicht
50 g
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Gestellte Leistung
2 Watt
Drahtloses Aufladen
Ja
Merkmale
Integrierter Karabiner
Batterie
Kapazität
950 mAh
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6 cm
Transporttiefe
3,8 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
101 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.