Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Hold ME Google Befestigungskit für Home Mini Wechselstrom-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Hold ME Google Befestigungskit für Home Mini Wechselstrom-Steckdose
TerraTec Hold ME Google Befestigungskit für Home Mini Wechselstrom-Steckdose
Artikel-Nr.:
     7405B-999127866
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     324193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung

TerraTec Hold ME Google Befestigungskit für Home Mini Wechselstrom-Steckdose

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Hold ME Google Befestigungskit - für Google Home Mini Produkttyp: Befestigungskit - Wechselstrom-Steckdose Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 17,5 cm x 5 cm Gewicht: 73 g Empfohlene Verwendung: Google Home Mini Entwickelt für: Google Home Mini

TerraTec Hold ME Google Befestigungskit für Home Mini Wechselstrom–Steckdose

Produktbeschreibung:

Mit dem TERRATEC Hold ME Google lässt sich der
Google Home mini direkt an der Steckdose platzieren
– so nimmt der Speaker auf dem Badezimmer–Regal
oder der Küchenablage keinen Platz in Anspruch
und kommt nicht mit Lebensmitteln oder Kosmetik in Berührung.
Zudem beugt die integrierte Kabelführung lästigem
Kabelsalat vor und sorgt für ein aufgeräumtes
Erscheinungsbild.

Technische Details:

Allgemein
Breite
10,5 cm
Tiefe
17,5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
73 g
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Google Home Mini
Platzierung/Montage
Wechselstrom–Steckdose
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20,8 cm x 12 cm x 6 cm / 127 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Google Home Mini

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.