Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec PD-100 Induktive Power Bank 10000 mAh 37 Wh 2 Ausgabeanschlussstellen USB USB-C 10.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec PD-100 Induktive Power Bank 10000 mAh 37 Wh 2 Ausgabeanschlussstellen USB USB-C 10.000
TerraTec PD-100 Induktive Power Bank 10000 mAh 37 Wh 2 Ausgabeanschlussstellen USB USB-C 10.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999127871
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     282117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank ultron

TerraTec PD-100 Induktive Power Bank 10000 mAh 37 Wh 2 Ausgabeanschlussstellen USB USB-C 10.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC PD-100 induktive Power Bank - USB, USB-C Produkttyp: Induktive Power Bank Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 6,8 cm x 1,8 cm Gewicht: 248 g Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 2: USB, USB-C Erforderliche Netzspannung: 5 / 9 V Geleistete Netzspannung: 5 / 9 / 12 V Drahtloses Aufladen: Ja Batterie: 10000 mAh - 37 Wh Details zum Leistungsgerät: - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 3 A ¦ - 24-poliger USB-C - 12 V - 1.5 A Kabel: USB-C Kabel

TerraTec PD–100 Induktive Power Bank 10000 mAh 37 Wh 2 Ausgabeanschlussstellen USB USB–C 10.000

Produktbeschreibung:

Leistungen Aufladequelle USB Batteriekapazität
10000 mAh Batteriekapazität (Wattstunden) 37 Wh
Kabelloses Aufladen Ja Design Anzahl simultan
anschließbarer Geräte (max) 2 Produktfarbe Schwarz
Aufladekompatibilität Universal Anschlüsse und
Schnittstellen Input Anschluss USB Typ–C Ausgangs–Steckplätze
USB A 1 USB Type–C–Stecker Ja USB Typ–C Anzahl
Anschlüsse 1 Leistung Eingangsspannung 5 V Gesamte
Ausgangsleistung 10 W Ausgangsspannung 5 V Ausgangsstrom 5 A

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Induktive Power Bank
Breite
14,5 cm
Tiefe
6,8 cm
Höhe
1,8 cm
Gewicht
248 g
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 V
Eingangsanschlüsse
24–poliger USB–C
Menge Eingangsstecker
1
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4–polig USB Typ A, 24–poliger USB–C
Details zum Leistungsgerät
4–polig USB–Typ A – 5 V – 3 A ¦ 24–poliger USB–C – 12 V – 1.5 A
Drahtloses Aufladen
Ja
Merkmale
LED–Ladeanzeige, PowerDelivery Technology, 10–W–Funkausgang
Batterie
Kapazität
10000 mAh – 37 Wh
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel

Weitere Suchbegriffe: usb akku, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.