Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec CONNECT C3 Externer Videoadapter USB-C HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec CONNECT C3 Externer Videoadapter USB-C HDMI
TerraTec CONNECT C3 Externer Videoadapter USB-C HDMI
Artikel-Nr.:
     7405B-999127882
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     251736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

TerraTec CONNECT C3 Externer Videoadapter USB-C HDMI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC CONNECT C3 - externer Videoadapter Gerätetyp: Externer Videoadapter Bustyp: USB-C Schnittstellendetails: HDMI ¦ USB 3.0 ¦ USB-C Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,1 cm x 5,1 cm x 1,2 cm

TerraTec CONNECT C3 Externer Videoadapter USB–C HDMI

Produktbeschreibung:

Da durch die schlanken Maße der neuen Notebooks häufig nur wenig Slots verbaut sind, kommt es hier schnell zum Engpass. Direkte und unkomplizierte Abhilfe schafft der TERRATEC CONNECT C3. Der Adapter wird einfach über die USB–Type–C Buchse verbunden und verwandelt diese in eine kompakte Konnektor–Box mit USB Type–C Port inklusive Power Delivery sowie HDMI– und USB–3.0–Slot plus Schnellladefunktion. Dabei ist der Adapter leicht und handlich.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C
Hub–Schnittstellen
HDMI,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Leistung
Energiequelle
USB
USB–Ladeport
Ja
USB
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
113 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
46 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
50,5 cm
Länge des Versandkartons
24,5 cm
Höhe des Versandkartons
17 cm
Gewicht Versandkarton
3,29 kg
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.