Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Air Box Tasche für Kopfhöhrer Leder Polycarbonat braun Apple AirPods


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Air Box Tasche für Kopfhöhrer Leder Polycarbonat braun Apple AirPods
TerraTec Air Box Tasche für Kopfhöhrer Leder Polycarbonat braun Apple AirPods
Artikel-Nr.:
     7405B-999127908
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     306852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Smartphone
Kommunikation

TerraTec Air Box Tasche für Kopfhöhrer Leder Polycarbonat braun Apple AirPods

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Air Box - Tasche für Kopfhöhrer Produkttyp: Tasche für Kopfhöhrer Material: Leder, Polycarbonat Farbe: Braun Entwickelt für: Apple AirPods (1. Generation, 2. Generation)

TerraTec Air Box Tasche für Kopfhöhrer Leder Polycarbonat braun Apple AirPods

Produktbeschreibung:

Schicker Schützer: Die TERRATEC AIR Box verwahrt die heißgeliebten Apple AirPods©, sicher und stylisch. Unterwegs findet das Apple AirPods© Case in der TERRATEC–Hülle Platz, die es vor äußeren Einflüssen schützt. Die coolen Boxen sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich und verleihen den Kopfhörern so einen persönlichen Touch, wenn sie in der Tasche verschwinden.

Besonders praktisch: Die AirPods© können weiterhin im Case kabellos geladen werden, alternativ steht für den Anschluss des Lightning–Kabels eine Aussparung zur Verfügung. Um sicher zu gehen, dass die AirPods© nie vergessen werden, bietet die TERRATEC AIR Box einen cleveren Karabiner zur Befestigung am Schlüsselbund.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods 1st/2nd generation
Material
Genuine leather,Polycarbonate
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
35 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.