Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC+Adapter Extended Capacity SD MicroSDHC 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk 256 GB Ultra microSDXC+Adapter Extended Capacity SD MicroSDHC 256 GB
SanDisk 256 GB Ultra microSDXC+Adapter Extended Capacity SD MicroSDHC 256 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999132570
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-256G-GN6TA
EAN/GTIN:
     0619659185855
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC+Adapter Extended Capacity SD MicroSDHC 256 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 256 GB - microSDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 256 GB Geschwindigkeit: Class 10 Enthaltener Speicheradapter: microSDXC-an-SD-Adapter

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC+Adapter Extended Capacity SD MicroSDHC 256 GB

Produktbeschreibung:

Superschnelle Datenübertragung für Ihre schönsten
Erinnerungen Mit der SanDisk Ultra microSD –UHS–I–Karte
können Sie mehr aufnehmen,
speichern und freigeben als je zuvor. Die SanDisk
Ultra microSD –Karte mit Geschwindigkeitsklasse
10 eignet sich ideal zum Aufnehmen und Ansehen
von Full HD–Videos und ist mit Speicherkapazitäten
von bis zu 512 GB erhältlich.
Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 100 MB/s
ermöglichen schnelles Übertragen von Inhalten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC–an–SD–Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 7 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Gewicht
4.54 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
152 mm
Transporttiefe
101 mm
Transporthöhe
4.9 mm
Transportgewicht
13.76 g

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 32,43*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 37,27*
13 Tage
37
€ 6,29*
ab € 28,06*
€ 37,67*
€ 3,50*
ab € 30,81*
€ 41,69*
Lager 7405
37
€ 1,00*
ab € 31,28*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.