Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn RJ45-RJ45 m-m 20m 20 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau Netzwerkkabel-Patchkabel cat 7 PIMF Halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn RJ45-RJ45 m-m 20m 20 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau Netzwerkkabel-Patchkabel cat 7 PIMF Halogenfrei
S-Conn RJ45-RJ45 m-m 20m 20 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau Netzwerkkabel-Patchkabel cat 7 PIMF Halogenfrei
Artikel-Nr.:
     7405B-999133796
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75526
EAN/GTIN:
     4017538674685
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

S-Conn RJ45-RJ45 m-m 20m 20 m Cat7 S/FTP S-STP RJ-45 Grau Netzwerkkabel-Patchkabel cat 7 PIMF Halogenfrei

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Sonstiges: Knickschutz Materialklassifizierung: halogenfrei Typ: Kabel Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP Einsatzbereich: Netzwerk CAT-Klasse: CAT 7 cable / RJ45 plug Farbe: Gelb Farbe: Gold Kabellänge: 20m Video/Netzwerk-Schnittstellen: RJ-45

S–Conn RJ45–RJ45 m–m 20m 20 m Cat7 S/FTP S–STP RJ–45 Grau Netzwerkkabel–Patchkabel cat 7 PIMF Halogenfrei

Produktbeschreibung:

10–Gigabit–fähiges Patchkabel und schmalem Knickschutz
– schmaler Knickschutz – ideal bei hoher Packungsdichte am Switch
– Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7
– Bandbreite: 600 MHz
– Standard: ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
– Leiter: Kupfer
– Schirmung: Paare in Aluminiumfolie,Gesamtabschirmung
mit Kupfergeflecht
– Mantel: halogenfrei (LSZH)
– Verpackung: Einzelverpackung

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
CAT–Klasse
CAT 7 cable / RJ45 plug
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
PIMF; SFTP
Kabellänge
20 m
Video/Netzwerk–Schnittstellen
RJ–45
Sonstiges
Knickschutz
Farbe
Grau
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Materialklassifizierung
halogenfrei
Kabelmedium
Kupferdraht
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 20m gelb sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
€ 9,90*
ab € 10,26*
€ 14,46*
3 Tage
154
€ 4,50*
ab € 10,27*
€ 14,47*
€ 4,99*
ab € 14,19*
€ 19,95*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 19,27*
€ 26,44*
€ 3,50*
ab € 21,20*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.