Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999134832 Herst.-Nr.: U18KTE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HP EPACK 3YR NBD ONSITE WITH ACTIV Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Electronic HP Care Pack Next Business Day Active Care Service - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort Typ: Serviceerweiterung Inbegriffene Leistungen: Arbeitszeit und Ersatzteile Stelle: Vor-Ort Volle Vertragslaufzeit: 3 Jahre Reaktionszeit: Am nächsten Arbeitstag Serviceverfügbarkeit: 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche Entwickelt für: HP 470 G10, 470 G7, 470 G8, 470 G9; Pro x360; ProBook 430 G3, 430 G5, 430 G6, 430 G7, 430 G8, 440 G6, 440 G7, 445 G6, 445 G7, 445 G8, 445 G9, 445r G6, 450 G3, 450 G4, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 450 G8, 455 G6, 455 G7, 455 G8, 455 G9, 455r G6, 470 G10, 470 G5; ProBook x360
HP EPACK 3YR NBD ONSITE WITH ACTIV Produktbeschreibung: HP Active Care unterstützt die IT–Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller Lösungsunterstützung auf Geräten von HP. Mit technischem Remote–Support, prädiktiver Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor–Ort–Reaktion am nächsten Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets einsatzbereit sind. Technische Details: Allgemein Inbegriffene Leistungen Arbeitszeit und Ersatzteile Volle Vertragslaufzeit 3 Jahre Reaktionszeit Am nächsten Arbeitstag Serviceverfügbarkeit 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche Details Service und Support Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag – Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag–Freitag ¦ Technischer Support – Ferndiagnose – 3 Jahre ¦ Support Produktinformation – Web Knowledge Base Access – 3 Jahre ¦ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 3 Jahre – Reaktionszeit: 2 Std. – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP 470 G10 Notebook, 470 G7 Notebook, 470 G8 Notebook, 470 G9 Notebook ¦ HP Pro x360 435 G10 Notebook, 435 G9 Notebook ¦ HP ProBook 430 G3 Notebook, 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 440 G10 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G10 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G10 Notebook, 450 G3 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G10 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G10 Notebook, 470 G5 Notebook ¦ HP ProBook x360 435 G7 Notebook, 435 G8 Notebook, 435 G9 Notebook, 440 G1 Notebook |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,80* | € 82,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 70,06* | € 84,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 70,86* | € 85,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,25* | € 85,68* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 81,73* | € 96,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|