Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 1000Base-BX WDM SFP B 1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 1000Base-BX WDM SFP B 1 Gbps
TP-LINK 1000Base-BX WDM SFP B 1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999135746
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM321B-2
EAN/GTIN:
     6935364072940
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

TP-LINK 1000Base-BX WDM SFP B 1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SM321B-2 V1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC/UPC Einzelmodus Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 1000Base-BX Datenübertragungsrate: 1.25 Gbps Optische Wellenlänge: 1310 (TX) / 1550 (RX) nm Data Link Protocol: 1GbE Maximaler Übertragungsbereich: 2 km Stromversorgung: 3.3 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,54 cm x 1,46 cm x 1,29 cm

TP–LINK 1000Base–BX WDM SFP B 1 Gbps

Produktbeschreibung:

Das TP–Link TL–SM321B–2 V1 SFP (mini–GBIC) Transceiver–Modul ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerks. Durch die Unterstützung von Ethernet 1000Base–BX gewährleistet es eine hohe Datenübertragungsrate von 1,25 Gbit/s und ist damit für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen geeignet. Seine Kompatibilität mit Gigabit–Ethernet und Funktionen wie WDM (Wavelength Division Multiplexing) und TCP/IP–Unterstützung verbessern seine Funktionalität und sorgen für eine effiziente und sichere Datenübertragung.
Der TP–Link TL–SM321B–2 V1 ist für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und kann Temperaturen von 0 °C bis 70 °C standhalten. Er wird in einem robusten Metallgehäuse geliefert, was ihn zu einer langlebigen Wahl für jede Umgebung macht. Die Einhaltung verschiedener Standards, darunter IEEE 802.3z und RoHS, sowie Funktionen wie Digital Diagnostics Monitoring (DDM) machen ihn zu einer intelligenten, konformen Lösung für moderne Netzwerkanforderungen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini–GBIC)–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
1000Base–BX
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Optische Wellenlänge
1310 (TX) / 1550 (RX) nm
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, Bidirektional, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hot–Swap fähig, TCP/IP–Support, Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base–BX – LC/UPC single–mode weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, MSA, EAC, NMB–3 Class A, CAN ICES–3 Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.5 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,54 cm
Tiefe
1,46 cm
Höhe
1,29 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Switch-Modul, gbic-modul tp link, fibre channel transceiver, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,38*
€ 11,26*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 8,39*
€ 11,27*
€ 6,78*
ab € 8,57*
€ 11,51*
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,71*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 17,81*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.