Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999137090 Herst.-Nr.: MS16384HP-NB175 EAN/GTIN: 4047762557232 |
| |
|
| | |
| Memorysolution 16 GB HP ProBook 455 G7 16 GB Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Memorysolution - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Leistungsmerkmale: Ungepuffert Entwickelt für: HP ProBook 455 G7 Notebook
Memorysolution 16 GB HP ProBook 455 G7 16 GB Produktbeschreibung: RAM–Upgrades einfach durchführen – Memorysolution bietet kompatible Speichererweiterungen für jeden BedarfJe länger ein Computer, Laptop oder Server in Gebrauch ist, desto langsamer arbeitet dieses System. Damit Sie möglichst effizient und zugleich ressourcenschonend vorgehen können, empfiehlt sich ein RAM–Upgrade. Memorysolution bietet Ihnen die kompatible Speichererweiterung MS16384HP–NB175 für 16 GB HP ProBook 455 G7–Systeme, sodass Sie die Funktionstüchtigkeit entsprechend der Spezifikation des Herstellers selbst unter Volllast sicherstellen. Technische Details: Allgemein Erweiterungstyp Systemspezifisch Speicher Formfaktor SO DIMM 260–PIN Datenintegritätsprüfung Non–ECC Besonderheiten Ungepuffert Herstellergarantie Service & Support 10 Jahre Garantie Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP ProBook 455 G7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,50* | ab € 45,79* | € 61,55* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 61,21* | € 81,15* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,28* | € 83,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|