Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ATX Mainboard AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte ATX Mainboard AM4
Gigabyte ATX Mainboard AM4
Artikel-Nr.:
     7405B-999164693
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B550 GAMING X V2
EAN/GTIN:
     4719331810702
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte ATX Mainboard AM4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte B550 GAMING X V2 - 1.0 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B550 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

Gigabyte ATX Mainboard AM4

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Buchse AM4 Kompatible Prozessoren 3rd Generation AMD Ryzen™ 3,
3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7,
3rd Generation AMD Ryzen™ 9 Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
4 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2133,2400,2667,2933,3200
MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Merkmale Komponente
für PC Motherboardformfaktor ATX Motherboard Chipsatz
Familie AMD Motherboard Chipsatz AMD B550 Audio–Chip
Realtek ALC887 Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10 x64 Warentarifnummer
(HS) 7405–84733020 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 1 SATA III Anschlüsse 4 Front Panel
Audiostecker Ja Frontpanel–Stecker Ja ATX Stromstecker
(24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker Ja TPM–Verbinder
Ja 12–V–Stromanschluss Ja RGB–LED–Stiftleiste
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl PS/2
Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl DVI–D–Anschlüsse
1 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID Level 0, 1, 10 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI
AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit ACPI–Version 5.0
Clear CMOS–Jumper Ja Desktop Management Interface
(DMI) Version 2.7 Systemverwaltung BIOS (SMBIOS)
Version 2.7 Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse 3 PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 4.x) 1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher 16 MB Parallele
Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt Gewicht
und Abmessungen Breite 305 mm Tiefe 244 mm Höhe
80 mm Sonstige Funktionen Gewicht 1,12 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B550
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4733 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 Modus (mit Ryzen CPU der 3. Generation); PCIe 3.0 x16 Modus (Ryzen mit Radeon Graphics CPU der 3. Generation)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (2x–Modus) ¦ 3 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DVI–D ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Überhitzungsschutz, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
Q–Flash, HDCP–kompatibel, On/Off Charge, Q–Flash Plus, Game Boost, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti–Sulfur Design, GIGABYTE Smart Fan 5, 10+3 Phase Power Design, vormontiertes E/A–Schild, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0
Verschiedenes
Software inbegriffen
Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Kennzeichnung
Plug and Play, HDCP 2.3
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,27*
€ 102,72*
€ 5,50*
ab € 82,88*
€ 103,46*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 83,16*
€ 103,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 104,12*
Lager 7405
34
€ 1,00*
ab € 94,84*
€ 118,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.