Netgear 5Port Switch 10/100/1000 GS305EP PoE
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: NETGEAR Plus GS305EP - Switch - 5 Anschlüsse - Smart Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - Smart Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000 (4 PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 63 W Leistung: Bandbreite: 10 Gbit/s Kapazität: VLAN-Unterstützung: 64 ¦ Multicast-Gruppen: 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: DHCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, QoS, ohne Lüfter, DHCP-Client, 192-KB-Paketpuffer, CoS, DSCP-Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze, EEE, WRR, Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, Passwortschutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,8 cm x 10,1 cm x 2,7 cm Gewicht: 390 g
Netgear 5Port Switch 10/100/1000 GS305EP PoE
Produktbeschreibung:
NETZWERKANSCHLUSSKONFIGURATION: 5 Gigabit Port
(10/100/1000 MBit/s) RJ45 LAN Splitter Ethernet
SwitchPOWER–OVER–ETHERNET: 4 PoE+ Port LAN Verteiler
Gigabit Switch mit 63W GesamtleistungsbudgetKONFIGURATION
UND STEUERUNG: Managementsoftware mit intuitiver
WebGUI ermöglicht Funktionen zur Konfiguration,
Sicherung und Überwachung des NetzwerksVIELSEITIGE
MONTAGEMÖGLICHKEITEN: Desktop oder Wandmontage,
Befestigungsteile alle im Lieferumfang enthaltenGERÄUSCHLOSER
BETRIEB: Lüfterloses Design sorgt unabhängig vom
Aufstellort für einen leisen Betrieb – ideal für
geräuschempfindliche UmgebungenSORGENFREIHEIT:
Abgedeckt durch branchenführende 5–jährige eingeschränkte
Hardware–Garantie für Ethernet SwitchENERGIEEFFIZIENT:
Optimiert Energieverbrauch und senkt Betriebskosten,
da mit energieeffizientem Ethernet–Modus IEEE802.3az
kompatibelLANGE LEBENSDAUER: Jeder NETGEAR Netzwerk–Switch
wird nach strengen Kriterien auf Zuverlässigkeit,
Qualität und Leistung getestetEinführung des NETGEAR
GS305EP PoE + Gigabit–Ethernet–Smart–Managed–Plus–Switches
mit 4 PoE + –Ports und einem PoE–Gesamtbudget
von 63 W für die Stromversorgung von PoE–Anwendungen
wie VoIP–Telefonen,
IP–Überwachungskameras, drahtlosen Zugangspunkten
und mehr.GS305EP enthält grundlegende und erweiterte
Netzwerkverwaltungsfunktionen,
um die Leistung von Unternehmensnetzwerken zu optimieren.
Die Verwaltung ist auch über die benutzerfreundliche
Webbrowser–basierte Verwaltungs–GUI flexibel.
Zu den grundlegenden Verwaltungsfunktionen gehören VLANs,
QoS und IGMP–Snooping. Zu den erweiterten Verwaltungsfunktionen
gehören die erweiterte PoE–Steuerung pro Port
und die unterbrechungsfreie PoE.Verwenden Sie VLANs,
um den Datenverkehr für eine bessere Geschwindigkeit
und eine verbesserte Bandbreite zu trennen,
QoS, um den Datenverkehr für eine bessere Übermittlungsqualität
zu priorisieren,
und IGMP–Snooping für eine optimierte Multicast–Leistung
auf Schicht 2,
was besonders für bandbreitenintensive IP–Multicast–Anwendungen
wie IPTV nützlich ist.
Erweiterte PoE–Steuerungen pro Port verwalten
die Leistung der mit PoE verbundenen Geräte,
indem sie die PoE–Leistung pro Port, die PoE–Priorisierung,
die PoE–Leistungsbegrenzung pro Port und mehr
aktivieren und deaktivieren.
Schließlich, einzigartig für NETGEAR, hat es ununterbrochenen PoE.
Lassen Sie PoE auch dann eingeschaltet, wenn der
Switch die Firmware aktualisiert oder einen Neustart
der Software durchführt.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Ports
5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Bandbreite: 10 Gbit/s
Kapazität
VLAN–Unterstützung: 64 ¦ Multicast–Gruppen: 128
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Vollduplex–Modus, QoS, ohne Lüfter, DHCP–Client, 192–KB–Paketpuffer, CoS, DSCP–Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze, EEE, WRR, Loopback–Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss–basiertes VLAN, Anschluss–Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, Passwortschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Wandmontagekit
Produktzertifizierungen
CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – technischer Support – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)