Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort Adapter Stecker / Buchse nach unten gewinkelt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DisplayPort Adapter Stecker / Buchse nach unten gewinkelt Schwarz
InLine DisplayPort Adapter Stecker / Buchse nach unten gewinkelt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999167475
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17199U
EAN/GTIN:
     4043718292806
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport

InLine DisplayPort Adapter Stecker / Buchse nach unten gewinkelt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - DisplayPort-Adapter - DisplayPort zu DisplayPort Typ: DisplayPort-Adapter Besonderheiten: Gewinkelt, 4K Unterstützung, Chroma Subsampling (4:4:4) Anschluss: 20-poliger DisplayPort - männlich - nach unten gewinkelt Stecker (zweites Ende): 20-poliger DisplayPort - weiblich - gerade Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.2 Farbe: Schwarz

InLine DisplayPort Adapter Stecker / Buchse nach unten gewinkelt Schwarz

Produktbeschreibung:

DisplayPort 1.2 Adapter zum Verbinden von Anschlüssen in beengten Platzverhältnissen.
  • DisplayPort Stecker auf DisplayPort Buchse
  • Nach unten abgewinkelt
  • Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz (4:4:4)
  • Farbe: Schwarz

  • Seite B: DisplayPort Buchse
  • Hersteller–Nr.: 17199U
  • EAN Code: 7405–4043717405–8292806
  • Audio: Ja
  • Audiosignale: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Breite Verpackung: 0,034 m
  • Bauform: Gewinkelt unten
  • Länge Verpackung: 0,043 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,7405–012000 kg
  • Artikel Breite: 2,7405–100000 cm
  • Artikel Höhe: 2,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 2,7405–600000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0001
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Signal: Audio/Video
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Seite A: DisplayPort Stecker
  • Farbe: Schwarz
  • Unterstützte Display–Auflösung: bis 7680x4320/60Hz

Technische Details:

Allgemein
Typ
DisplayPort–Adapter
Besonderheiten
Gewinkelt, 4K Unterstützung, Chroma Subsampling (4:4:4)
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
20–poliger DisplayPort – männlich – nach unten gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
20–poliger DisplayPort – weiblich – gerade
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, WEEE

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,44*
Lager 7405
208
€ 1,00*
ab € 13,63*
€ 19,63*
€ 3,50*
ab € 19,22*
€ 23,68*
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 26,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.