Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Untertisch-Halterung für KVM/NUC/MiniPC u.a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Untertisch-Halterung für KVM/NUC/MiniPC u.a.
ROLINE Untertisch-Halterung für KVM/NUC/MiniPC u.a.
Artikel-Nr.:
     7405B-999167503
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0113
EAN/GTIN:
     7630049618824
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

ROLINE Untertisch-Halterung für KVM/NUC/MiniPC u.a.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Halterung für Systemeinheit Produkttyp: Halterung für Systemeinheit Platzierung/Montage: Unter Tisch montierbar Packungsinhalt: Schrauben Farbe: Schwarz Produktmaterial: Stahl

ROLINE Untertisch–Halterung für KVM/NUC/MiniPC u.a.

Produktbeschreibung:

Belastbar bis: 10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Metall · Montageart: Unterbau · Produktabmessung, Breite: 288 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Schrauben
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
10 kg

Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox schwarz, hängebox, hängebox acryl, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,53*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 23,23*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,37*
€ 25,68*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,55*
€ 28,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.