Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel grau 40m Kunststoff Blau Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel grau 40m Kunststoff Blau Grau
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel grau 40m Kunststoff Blau Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999173366
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74840
EAN/GTIN:
     4043718291847
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel grau 40m Kunststoff Blau Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 40 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Metallfolie mit Geflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, ohne Haken, verseilt, PoE+ Ready, blaues Verbindungsstück, PoE-fähig, Kupferleiter Länge: 40 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel grau 40m Kunststoff Blau Grau

Produktbeschreibung:

  • Cat.6A Patchkabel
  • S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht–Gesamtschirm
  • Kabel mit TPE–Mantel, halogenfrei
  • Flexibles Kabel, widerstandsfähig
  • Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
  • RJ45 Stecker beidseitig, mit blau–transparent eingefärbtem Kunststoff
  • vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
  • 4x2xAWG26 Vollkupfer–Litzen
  • Belegung 1:1, nach T568B
  • POE/POE+ geeignet
  • im PE–Beutel mit EAN–Code

  • NVP–Wert: 77 %
  • Mantel: TPE
  • Gewicht: 1,199 kg
  • Farbe: Grau
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Hersteller–Nr.: 74840
  • EAN Code: 7405–4043717405–8291847
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.6A
  • Höhe Verpackung: 0,100 m
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6A
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20104A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,210 m
  • Netto–Gewicht: 1,7405–179000 kg
  • Artikel Breite: 1,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 4000,7405–000000 cm
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,190 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Datenübertragungsrate: 10 Gb/s
  • Länge: 40 m

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial
Metallfolie mit Geflecht
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, verseilt, PoE+ Ready, blaues Verbindungsstück, PoE–fähig, Kupferleiter
Länge
40 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 35,40*
€ 45,22*
Lager 7405
426
€ 1,00*
ab € 46,06*
€ 58,27*
€ 3,50*
ab € 46,96*
€ 59,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.