Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel weiß 30m Kunststoff Blau Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel weiß 30m Kunststoff Blau Weiß
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel weiß 30m Kunststoff Blau Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999173367
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74830W
EAN/GTIN:
     4043718291977
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel weiß 30m Kunststoff Blau Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 30 m - weiß Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, rund, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, blaue Verbindungskappen, PoE-fähig, Kupferleiter Länge: 30 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Weiß

InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP TPE flexibel weiß 30m Kunststoff Blau Weiß

Produktbeschreibung:

  • Cat.6A Patchkabel
  • S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht–Gesamtschirm
  • Kabel mit TPE–Mantel, halogenfrei
  • Flexibles Kabel, widerstandsfähig
  • Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
  • RJ45 Stecker beidseitig, mit blau–transparent eingefärbtem Kunststoff
  • vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
  • 4x2xAWG26 Vollkupfer–Litzen
  • Belegung 1:1, nach T568B
  • POE/POE+ geeignet
  • im PE–Beutel mit EAN–Code

  • Gewicht: 0,872 kg
  • NVP–Wert: 77 %
  • Mantel: TPE
  • Farbe: Weiß
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Hersteller–Nr.: 74830W
  • EAN Code: 7405–4043717405–8291977
  • Verpackung: Retail
  • Höhe Verpackung: 0,055 m
  • Typ: Cat.6A
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6A
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20104A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,200 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–852000 kg
  • Artikel Breite: 1,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 3000,7405–000000 cm
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Verpackungsvolumen: 0,0024
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,210 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Länge: 30 m
  • Datenübertragungsrate: 10 Gb/s

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)
26
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, rund, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, blaue Verbindungskappen, PoE–fähig, Kupferleiter
Länge
30 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat6 weiß, patch kabel, patch-kabel sftp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 33,51*
Lager 7405
41
€ 1,00*
ab € 40,92*
€ 44,52*
€ 3,50*
ab € 42,00*
€ 45,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.