Supermicro Mainboard H12SSL-NT
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: SUPERMICRO H12SSL-NT - Motherboard - ATX - Socket SP3 Produkttyp: Motherboard - ATX Prozessorsockel: 1 x Socket SP3 Kompatible Prozessoren: EPYC 7002 series Max. RAM-Größe: 2 TB Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 or 2 x NVMe port, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet
Supermicro Mainboard H12SSL–NT
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Socket SP3 Kompatible Prozessoren AMD EPYC AMD
Opteron–Serie 7000 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 8 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Octa–channel Speicherspannung
1,2 V ECC Ja RAM–Speicher maximal 2000 GB Merkmale
Komponente für Server Motherboardformfaktor ATX
Motherboard Chipsatz Familie AMD PC Gesundheitsüberwachung CPU,
LED, Temperature, Fan Interne E/A–Anschlüsse USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 2 SATA III Anschlüsse
8 E/A–Anschlüsse auf der Rückseite USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 IPMI
LAN (RJ–45)–Anschluss Ja Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
M.2,SATA III RAID Level 0,1,10 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen
Typ 10 Gigabit Ethernet BIOS BIOS–Typ AMI BIOS–Speichergröße
256 Mbit ACPI–Version 5.1 Desktop Management Interface
(DMI) Version 2.3 Systemverwaltung BIOS (SMBIOS)
Version 3.1.1 Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x8–Slots 2 PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x)
5 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Gewicht und
Abmessungen Breite 305 mm Tiefe 244 mm Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70 °C Betriebstemperatur
10 – 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 %
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
EPYC 7002 series
Unterstützter RAM
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert
Besonderheiten
Acht–Kanal–Speicherarchitektur
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
LAN
Netzwerkcontroller
Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 5 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA–600 / PCIe –anschlussstellen: 2 x SlimSAS ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 – Stiftleiste
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3–Unterstützung, IPMI 2.0–Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1–Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose–LEDs, Chassis Intrusion Detection
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
E/A–Rückabdeckung
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Slim SAS auf 8 x SATA
Kennzeichnung
Plug and Play
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre