Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 1400 Seiten Cyan 1 Stücke Toner TN-241C f/ HL-3140 cyan p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 1400 Seiten Cyan 1 Stücke Toner TN-241C f/ HL-3140 cyan p
Polaroid 1400 Seiten Cyan 1 Stücke Toner TN-241C f/ HL-3140 cyan p
Artikel-Nr.:
     7405B-999173480
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20040-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 1400 Seiten Cyan 1 Stücke Toner TN-241C f/ HL-3140 cyan p

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tonereinheit Druckfarbe: Cyan Reichweite: 1.100 - 1.700 Kompatible Marken: Brother

Polaroid 1400 Seiten Cyan 1 Stücke Toner TN–241C f/ HL–3140 cyan p

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 3140CW/HL 3142CW/HL 3150CDW/HL 3152CDW/HL 3170CDW/HL 3172CDW; DCP 9017CDW/DCP 9020CDW/DCP 9022CDW; MFC 9330CDW/MFC 9332CDW/MFC 9140CDN/MFC 9142CDN/MFC 9340CDW/MFC 9342CDW
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Farbtoner–Seitenleistung
1400 Seiten
OEM–Code
TN–241C
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870–2; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
590 g
Verpackungsart
Box

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,02*
€ 16,64*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 22,57*
€ 24,84*
€ 6,90*
ab € 25,01*
€ 27,46*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 28,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.