Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 2500 Seiten Magenta 1 Stücke Toner TN-242M f/ HL-3140 CW / 3170 CDW magenta p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 2500 Seiten Magenta 1 Stücke Toner TN-242M f/ HL-3140 CW / 3170 CDW magenta p
Polaroid 2500 Seiten Magenta 1 Stücke Toner TN-242M f/ HL-3140 CW / 3170 CDW magenta p
Artikel-Nr.:
     7405B-999173494
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20045-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 2500 Seiten Magenta 1 Stücke Toner TN-242M f/ HL-3140 CW / 3170 CDW magenta p

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Polaroid - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242M) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 2500 Seiten Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW

Polaroid 2500 Seiten Magenta 1 Stücke Toner TN–242M f/ HL–3140 CW / 3170 CDW magenta p

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 3140CW/HL 3142CW/HL 3150CDW/HL 3152CDW/HL 3170CDW/HL 3172CDW; DCP 9017CDW/DCP 9020CDW/DCP 9022CDW; MFC 9330CDW/MFC 9332CDW/MFC 9140CDN/MFC 9142CDN/MFC 9340CDW/MFC 9342CDW
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Farbtoner–Seitenleistung
2500 Seiten
OEM–Code
TN–242M
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870–2; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
590 g
Verpackungsart
Box

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,35*
€ 24,48*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 24,70*
€ 34,14*
€ 3,50*
ab € 27,66*
€ 38,10*
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 42,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.