Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 1000 Seiten Cyan 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-243C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 1000 Seiten Cyan 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-243C
Polaroid 1000 Seiten Cyan 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-243C
Artikel-Nr.:
     7405B-999173522
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22333-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 1000 Seiten Cyan 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-243C

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tonereinheit Druckfarbe: Cyan Reichweite: 1.000

Polaroid 1000 Seiten Cyan 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN–243C

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL L3210 CW/L3230 CDW/L3270 CDW/L3290 CDW/DCP–L3510 CDW/L3550 CDW
Versorgungstyp
Single pack
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner–Seitenleistung
1000 Seiten
OEM–Code
TN–243C
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870–2; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
430 g
Verpackungsart
Box

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,51*
€ 24,60*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 24,87*
€ 34,14*
€ 3,50*
ab € 27,80*
€ 38,19*
€ 6,90*
ab € 31,24*
€ 42,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.