| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999182860 Herst.-Nr.: TC75211-0 EAN/GTIN: 4017538001863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ShiverPeaks TP-Patchkabel Cat.5e SF/UTP S-FTP 0.25 m grau Kabel Netzwerk SFTP UTP 0,25 m Artikeldetails: - Kabellänge: 0,5m Typ: Kabel CAT-Klasse: CAT 5e Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP Einsatzbereich: Netzwerk Bauform (Twisted Pair u.ä.): UTP Farbe: Grau
ShiverPeaks TP–Patchkabel Cat.5e SF/UTP S–FTP 0.25 m grau Kabel Netzwerk SFTP UTP 0,25 m Produktbeschreibung: Lieferzeit in Werktagen: 1 Technische Details: Allgemeines Bauform (Twisted Pair u.ä.) SFTP; UTP Technische Daten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |