Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Sicherheitssystem-Warnetikett Achtung Videoüberwachung 147x103 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lupus Sicherheitssystem-Warnetikett Achtung Videoüberwachung 147x103 mm
Lupus Sicherheitssystem-Warnetikett Achtung Videoüberwachung 147x103 mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999183083
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     10862
EAN/GTIN:
     4260195432246
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett

Lupus Sicherheitssystem-Warnetikett Achtung Videoüberwachung 147x103 mm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LUPUS - Sicherheitssystem-Warnetikett Produkttyp: Sicherheitssystem-Warnetikett Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,7 cm 10,3 cm

Lupus Sicherheitssystem–Warnetikett Achtung Videoüberwachung 147x103 mm

Produktbeschreibung:

. IN

Technische Details:

Merkmale
Typ
Aufkleber
Produktfarbe
Orange, White
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Höhe
103 mm

Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, aufkleber, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 1,38*
€ 2,31*
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,33*
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,81*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 8,27*
€ 11,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.