Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke ersetzt Brother TN-423BK BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke ersetzt Brother TN-423BK BK
Polaroid 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke ersetzt Brother TN-423BK BK
Artikel-Nr.:
     7405B-999183607
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22303-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke ersetzt Brother TN-423BK BK

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tonereinheit Druckfarbe: Schwarz Reichweite: 5.500 - 8.800

Polaroid 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke ersetzt Brother TN–423BK BK

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL L8260cdw/L8360cdw; DCP L8410cdw MFC L8690cdw/L8900cdw
Versorgungstyp
Single pack
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
6500 Seiten
OEM–Code
TN–423BK
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870–2; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
780 g
Verpackungsart
Box

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 27,57*
€ 29,14*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 35,98*
€ 37,99*
€ 3,50*
ab € 39,04*
€ 41,19*
€ 6,90*
ab € 43,90*
€ 46,23*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.