Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 2500 Seiten Cyan 1 Stücke CLJ Pro MFP M280/M281 M254 CF541X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 2500 Seiten Cyan 1 Stücke CLJ Pro MFP M280/M281 M254 CF541X
Polaroid 2500 Seiten Cyan 1 Stücke CLJ Pro MFP M280/M281 M254 CF541X
Artikel-Nr.:
     7405B-999183609
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22228-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 2500 Seiten Cyan 1 Stücke CLJ Pro MFP M280/M281 M254 CF541X

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Polaroid - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF541X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 2500 Seiten Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw

Polaroid 2500 Seiten Cyan 1 Stücke CLJ Pro MFP M280/M281 M254 CF541X

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
CLJ Pro MFP M280/M281 M254
Versorgungstyp
Single pack
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Farbtoner–Seitenleistung
2500 Seiten
OEM–Code
CF541X; 203X
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870–2; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
765 g
Verpackungsart
Box

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 37,37*
€ 51,12*
€ 6,90*
ab € 42,77*
€ 58,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.